Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Panasonic EEUFR1A151H Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 150 µF 10V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114482
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A151H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
100er Pack Panasonic EEUFR1A151H Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 150 µF 10V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 150 µF
Inhalt: 1 St.
RM: 2.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 11 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Nennspannung: 10 V
Typ: EEUFR1A151H
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: EEUFR1A151H
EAN: - - - - - - - - -
DIN 46245,46247 und 46248, UL/CSA

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0615*
6000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05*
€ 0,0684*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.