Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 13242 8 Holz-Spiralbohrer 3mm Gesamtlänge 60mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111732
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     13242 8
EAN/GTIN:
     4010159132428
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 3mm
holzspiralbohrer
Heller 13242 8 Holz-Spiralbohrer 3mm Gesamtlänge 60mm Zylinderschaft 1St.

Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Kategorie: Holz-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 3 mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung: Holz
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 3 mm
Arbeitslänge: 30 mm
Gesamtlänge: 60 mm
Bohrungs-Ø: 3 mm
Breite: 24 mm
Höhe: 24 mm
Gewicht: 4.4 g
Produkt-Art: Holz-Spiralbohrer
Länge (Tiefe): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 132428
EAN: 4010159132428
Maulöffnung: 28 mm

Weitere Suchbegriffe: 4010159132428, Heller, 13242 8, Bohrer Holz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,42*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,44*
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,59*
€ 2,71*
Lager 1039
16
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.