Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArrowMax Modellbau-Senderakku (LiPo) 3.7V 3200 mAh Stick JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArrowMax
ArrowMax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110697
Hersteller:
     ArrowMax
Herst.-Nr.:
     AM-700991
EAN/GTIN:
     4895175921535
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
ArrowMax Modellbau-Senderakku (LiPo) 3.7V 3200 mAh Stick JR

3,7 V
3200 mAh

Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 3200 mAh
Bauform: Stick
Stecksystem: JR
Gewicht: ca. ca.
Produkt-Art: Modellbau-Senderakku (LiPo)
Höhe: 10 mm
Breite: 40 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Kategorie: Modellbau-Senderakku (LiPo)
Herst.-Teilenr.: AM-700991
Hersteller-Nr.: AM-700991
EAN: 4895175921535
Farbe: cyan
Farbname: cyan
Füllmenge: 3 ml
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 300
nachfüllbar: nein
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: HP 364

Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, ArrowMax, AM-700991
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 53,88*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 38,77*
€ 53,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.