Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenkabel P-103239 N-Stecker SMA-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110267
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103239
EAN/GTIN:
     4021064032390
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kabel N-Stecker
Wittenberg Antennen Antennenkabel P-103239 N-Stecker SMA-Stecker

Verbindungskabel N-Stecker auf SMA Stecker · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 5 m
Anschluss A: N-Stecker
Anschluss B: SMA-Stecker
Kategorie: Antennenkabel
Länge (Tiefe): 5 m
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Antennenkabel
Hersteller-Nr.: P-103239
EAN: 4021064032390
Dämpfungswerte pro 100 m: 50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang: Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel N-Stecker auf SMA-Stecker 5 m

Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, UMTS Antenne, n-stecker kabel 5m, lte antenne, gsm antenne 50ohm, 4021064032390, Wittenberg Antennen, P-103239
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 26,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,30*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 52,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.