Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenkabel 7m N-Stecker SMA-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110258
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103238
EAN/GTIN:
     4021064032383
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Wittenberg Antennen Antennenkabel 7m N-Stecker SMA-Stecker

Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: N-Stecker
Anschluss B: SMA-Stecker
Kategorie: Antennenkabel
Länge (Tiefe): 7 m
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Antennenkabel
Hersteller-Nr.: P-103238
EAN: 4021064032383
Dämpfungswerte pro 100 m: 50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, 4021064032383, Wittenberg Antennen, P-103238, 7m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 24,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 24,10*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 36,76*
€ 49,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.