Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K12525A3 Vorhängeschloss 25mm gleichschließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASP
KASP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105515
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12525A3
EAN/GTIN:
     5013969901542
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
KASP K12525A3 Vorhängeschloss 25mm gleichschließend Goldgelb Schlüsselschloss

Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich.

Größe: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Schließmechanismus: gleichschließend
Herstellerfarbe: Goldgelb
Bügelinnenhöhe: 13 mm
Bügelinnenbreite: 13 mm
Farbe: gold
Produkt-Art: Vorhängeschloss
Breite: 25 mm
Material: Messing
Kategorie: Vorhängeschloss
Hersteller-Nr.: K12525A3
EAN: 5013969901542
Schlossbreite: 25 mm
Bügeldurchmesser: 4 mm
Lichte Bügelhöhe: 13 mm

Lieferumfang: 2 Schlüssel.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 5013969901542, Kasp, K12525A3, Premium 125, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 9,17*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,18*
Lager 1039
30
2
€ 6,99*
ab € 11,82*
€ 16,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.