Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098234
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3633345
EAN/GTIN:
     4016138915808
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe

Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s
Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen
VIA-Chipsatz

Die Renkforce 4 Port PCI Express (PCIe) Karte erweitert Ihren PC um drei externe sowie einen internen USB 3.0 Port. So können Sie an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dieser Karte können Sie den sogenannten Super-Speed-Modus erst richtig nutzen. Dank PCI-Express-Steckplatz und USB 3.0 werden bis zu 10x schnellere Übertragungsraten erreicht, was vor allem bei externen Festplatten und Kopier-Anwendungen von großem Vorteil ist. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 Geräte weiter verwendet werden.

Mit SATA-Stromanschluss

Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Steckplatz: PCIe
Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 4 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 4 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x
FW400 6pol.: 0
SATA intern: 0
FW800: 0
FW400 4pol.: 0
Anzahl eSATA: 0
Anzahl mSATA: 0
SAS-Ports: 0
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x
10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x
Stromversorgung: SATA
Chipsatz: VLI
Schnittstellen (Ausgang): USB-A
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Hersteller-Nr.: RF-3633345
EAN: 4016138915808
4 Port - 4x Extern

Lieferumfang: PCI-Express-Karte + Installations-CD + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, renkforce pcie usb karte, usb controller, usb controller pci express, Renkforce, RF-3633345, Kontrollerkarte, PCI Express, usb a, Schnittstellenkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 31,47*
1 Tag
245
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,49*
€ 3,50*
ab € 39,85*
€ 54,10*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 61,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4174632
ab € 1,69*
Sonstiges
Renkforce
RF-4128339
ab € 3,44*
Sonstiges
Renkforce
RF-4189218
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.