Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita -Winkelbohrmaschine 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097102
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3011FJ
EAN/GTIN:
     0088381664721
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Makita -Winkelbohrmaschine 450W

450 W
Max. Bohr-Ø 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2400 U/min

Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm. Ideal für beengte Räume. Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.

Kategorie: Winkelbohrmaschine
Leerlaufdrehzahl: 0 - 2400 U/min
Last-Drehzahl: 2400 U/min
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 10 mm
Max. Bohr-Ø: 25 mm
Breite: 295 mm
Höhe: 110 mm
Gewicht: 1.6 kg
Leistung (Details): 450 W
Länge (Tiefe): 395 mm
Produkt-Art: Winkelbohrmaschine
Hersteller-Nr.: DA3011FJ
EAN: 0088381664721
Ausführung Bohrfutter: Schnellspann
Bohrdurchmesser Stahl: 10 mm
Eckmaß: 83 mm

Weitere Suchbegriffe: 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, makita handbohrmaschine 1800g, elektro-winkelbohrmaschine makita, winkelbohrmaschine (elektrisch), 0088381664721, Makita, DA3011FJ, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene, elektrische bohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,93*
€ 291,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 294,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 267,94*
€ 294,54*
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 295,66*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 445,60*
€ 479,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,74*
€ 570,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,19*
€ 536,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.