Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 453503 Warnweste Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH
IWH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095161
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     Y869282
EAN/GTIN:
     4045914535039
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
IWH 453503 Warnweste Erwachsene

ISO 20471
Mit Klettverschluss

Die Warnweste entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN ISO 20471:2013.

Entspricht DIN EN 471
Einheitsgröße
Waschmaschinenfest.

Anwendungsempfehlung: Erwachsene
Herstellerfarbe: Leucht-Orange + Silber (reflektierend)
Größe: XL
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Warnweste
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 471
Produkt-Art: Warnweste
Hersteller-Nr.: 453503
EAN: 4045914535039
Abstrahlwinkel: 50 °
LED-Lebensdauer 10000 h

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,56*
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 4,61*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,05*
Lager 1039
61
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,30*
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
453504
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.