Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 18066 Druckluft-Fettpresse 500 cm³ hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol
Pressol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094031
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     Y831301
EAN/GTIN:
     4103810180668
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Pressol 18066 Druckluft-Fettpresse 500 cm³ hydraulisch

Durch starke Rändel sicherer Griff. Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410. Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 °C. Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt. Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette. Leistung der Kartusche nach 5000 Arbeitsspielen unverändert. Mit Aufhängeöse. Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden. Pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck. Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung). Separates Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf.

Inhalt: 1 St.
Arbeitsdruck: 8 bar
Fassungsvermögen: 500 cm³
Fördermenge: 0.8 cm³
Kategorie: Druckluft-Fettpresse
Betriebsart: hydraulisch
Produkt-Art: Druckluft-Fettpresse
Hersteller-Nr.: 18066
EAN: 4103810180668
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 131

Lieferumfang: Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm + Panzerschlauch, M 10 x 1, 11 x 300 mm + 2 Präzisionsmundstücken, 4 BA, M 10 x 1 + Leerkartusche, 400 g.

Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, 4103810180668, Pressol, 18066
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 144,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 119,28*
€ 144,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 168,17*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 207,38*
€ 243,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 283,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.