Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 6D4000S Notleuchten-Akku Kabel 6V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emmerich
Emmerich
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093972
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     6D4000S
EAN/GTIN:
     4016138988987
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 6D4000S Notleuchten-Akku Kabel 6V 4000 mAh

Hochtemperaturfähig
Stab mit Kabeln

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Kategorie: Notleuchten-Akku
Akku-Kapazität (Details): 4000 mAh
Spannung: 6 V
Ausführung: Stab mit Kabeln
Spezialakku-Besonderheiten: Kabel
Technologie: NiMH
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Typ: 6D4000S
Passend für (Details): Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Notleuchten-Akku
Hersteller-Nr.: 6D4000S
EAN: 4016138988987
Kabellänge 30 cm

Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte 6v 4ah, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Emmerich, 6D4000S, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,64*
€ 45,54*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 45,56*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 60,09*
€ 78,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.