Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GP24AET-2VS20 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GP
GP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093849
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     03024AS20
EAN/GTIN:
     4891199079887
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
GP Batteries GP24AET-2VS20 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 20St.

20er-Set
Zuverlässig und langlebig

Die Super Alkaline Micro-Batterie von GP ist konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, z.B. Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Auch perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern.

Größe: Micro (AAA)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Höhe: 44.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm
Inhalt: 20 St.
Kategorie: Micro (AAA)-Batterie
Produkt-Art: Micro (AAA)-Batterie
Hersteller-Nr.: 03024AS20
EAN: 4891199079887
/ 2x SilentWings Lüfter / Bis 220 W TDP

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, GP Batteries, 03024AS20, GP24AET-2VS20, Microbatterie, Micro-Batterien, LR03
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 13,64*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,65*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,94*
€ 21,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-421-3A
ab € 0,61*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.