Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 232290 Phasenschiene 63A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092917
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y783382
EAN/GTIN:
     4015082322908
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Eaton 232290 Phasenschiene 63A 690V

Betriebsspannung (Details): 690 V
Nennstrom: 63 A
Produkt-Art: Phasenschiene
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 225 mm
Nennspannung: 690 V
Polzahl: 3
Kategorie: Phasenschiene
Hersteller-Nr.: 232290
EAN: 4015082322908
Anzahl der Phasen: 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Geeignet für Anzahl Geräte: 5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter: Nein
Isoliert: Ja
Teilungsmaß: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 63a 3pol, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 4015082322908, Eaton, 232290, B3.0/5-PKZ0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 14,51*
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 11,41*
€ 15,37*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 15,80*
10
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 15,82*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,87*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 34,92*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,60*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,62*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,01*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,06*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,82*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,31*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,47*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,69*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,65*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,62*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,55*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,51*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.