Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WMH-310 einzeln WLAN Router 10 / 100 / 1000MBit/s 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092519
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4601160
EAN/GTIN:
     4064161149493
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Renkforce RF-WMH-310 einzeln WLAN Router 10 / 100 / 1000MBit/s 2.4GHz, 5GHz

2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig mit AC2100 Übertragungsgeschwindigkeit
Schnelle Internetverbindung per Kabel dank 1 x Gigabit WAN + 2 x Gigabit LAN
4 x 5 GHz-Antennen mit 3 dBi + 2 x 2,4 GHz Antennen mit 3 dBi
330 bis 500 m² Flächenabdeckung, durch weitere Geräte einfach erweiterbar
Touchlink-patentierte Technologie zur Erstellung eines passwortfreien Netzwerks für Gäste
Einfache Einrichtung und Verwaltung
Erweiterte Softwarefunktionen mit QoS

Internet ohne Datenverlust im ganzen Haus
Herkömmliche WLAN-Repeater erhöhen zwar die Reichweite, allerdings nicht die Übertragungsrate. Ein Mesh-Router hingegen sorgt für flächendeckenden Empfang bei gleichbleibender WLAN-Geschwindigkeit. Einrichtung und Verwaltung des RF-WMH-310 sind denkbar einfach: Der Mesh-Router von Renkforce wird automatisch als Router erkannt, sobald er mit dem Internet verbunden ist.
Passwortfreier Zugang für Gäste
Besonders praktisch, wenn Familienmitglieder oder Freunde zu Besuch sind: Per Touchlink-Technologie kann schnell und einfach ein passwortfreier Netzwerkzugang für Gäste eingerichtet werden. Freude beim Surfen bieten allen Beteiligten Datengeschwindigkeiten von bis zu 2033 Mbit/s. Und das im ganzen Haus: Ein Router versorgt 330 bis 500 m² Fläche auch über mehrere Stockwerke hinweg. Bei Bedarf lässt sich das Netzwerk obendrein ganz unkompliziert um bis zu 10 Geräte erweitern.

Konform zu den Standards IEEE 802.11ac/a/n/g/b
USB 2.0 Anschluss zur Freigabe von Dateien und Medieninhalten an vernetzte Geräte
MU-MIMO Technologie zur gleichzeitigen Kommunikation mit mehreren Geräten
Gerät verfügt über die Modi Mesh Router & Mesh Extender für eine einfache Einrichtung
Gleichzeitiges Dualband mit Datengeschwindigkeiten von AC2100 um 1733 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz, MU-MIMO (AC Wave 2)
1 x Gigabit WAN + 2 x Gigabit LAN für kabelgebundenes Hochgeschwindigkeits-Internet.
4 x 3dBi 5G-Antennen + 2 x 3dBi 2.4G-Antennen
1 x USB-Dateifreigabe unterstützt Samba (Speicher)
Deckt 330 bis 500 m² ab
Technische Daten:
Frequenzband (Hz):
2.4 G: 2412 MHz - 2472 MHz
5 G: 5150 MHz - 5250 MHz
5725 MHz - 5850 MHz (Band 1 und Band 4)
Sendeleistung (mW oder dBm):
2.4 G: weniger als 20 dBm
5 G: 5150 MHz - 5250 MHz weniger als 20 dBm
5725 MHz - 5850 MHz weniger als 14 dBm
Leistungsadapter:
M/N: P018W1201500HE
Eingang: max. 100-240 V - 50/60 Hz 0.5A
Ausgang: 12.0 V==1.5 A 18.0 W
Standard-Daten:
Maße 125 x 134 x 115,5 mm (L x B x H)
Gewicht: 342 g
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit: 0 - 40ºC, 10 - 90%, nicht kondensierend
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: -10 bis70ºC, 10 - 90%, nicht kondensierend

Kategorie: WLAN Router
WLAN-Übertragungsrate (max.): 10 / 100 / 1000 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1x 867 MBit/s
Anzahl LAN: 2 x
WLAN-Frequenz: 2.4 GHz + 5 GHz
Schnittstellen: LAN (10/100/1000/10000 MBit/s)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x
LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
WLAN Standard: IEEE802.11ac
Anzahl USB 2.0: 1 x
WPS fähig: Nein
Stromversorgung: über DC-Eingang
Antennentyp: 6x integriert
Breite: 134 mm
Höhe: 115.5 mm
Länge (Tiefe): 125 mm
Anwendungsbereich: Sicherheit
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz
Basisstation: Nicht Erforderlich
Tri-Band-fähig: 2.4 GHz + 5 GHz
Set-Umfang: einzeln
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s
Typ: RF-WMH-310
Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig
WLAN-Übertragungsrate Bridge: 10 / 100 / 1000 MBit/s
Produkt-Art: WLAN Router
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RF-4601160
EAN: 4064161149493
Stärke: F
Optische Klasse: 1
Filter-Kennziffer: 2C
Farbnummer: 1.2.

Lieferumfang: Mesh System
Netzteil
RJ45 Ethernetkabel
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4601160, RF-WMH-310, Accesspoint, wifi accesspoint, wifi access point
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,88*
€ 47,83*
€ 3,50*
ab € 35,06*
€ 47,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 54,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.