Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Skalpellgriff 136mm Carbon 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092226
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     Y768952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellklingengriff
skalpellgriff ideal-tek
Ideal Tek Skalpellgriff 136mm Carbon 1St.

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 136 mm
Kategorie: Skalpellgriff
Material: Carbon
Produkt-Art: Skalpellgriff
Hersteller-Nr.: 4
----------
Abmessungen (LxBxH): 3600x55x64 mm

Weitere Suchbegriffe: skalpellgriff, Ideal Tek, 4, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.