Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit Board micro:bit V2 Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro
Micro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091777
Hersteller:
     Micro Bit
Herst.-Nr.:
     MICROBIT2BULKBOXED
EAN/GTIN:
     5051259252585
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Micro Bit Board micro:bit V2 Single

5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster
Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegegungen
Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten
Bluetooth-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten
Fünf Ein- und Ausgänge zur Steuerung von Motoren, Roboter usw.
Integrierter Lautsprecher
MEMs Mikrofon mit LED-Anzeige
Berührungsempfindliches Logo
Eingebauter Sleep-/Aus-Modus

Der micro:bit V2 ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Einplatinencomputers. Die zweite Generation des BBCs wurde mit einem eingebautem Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet. Durch dieses Upgrade ermöglicht der BBC micro:bit V2 die gleichen großartigen Funktionen mit der zusätzlichen Möglichkeit mit Ton und Berührungen im Klassenzimmer kreativ zu sein.
Die Änderungen im Überblick:
- Integrierter Lautsprecher
- MEMs Mikrofon mit LED-Anzeige
- Neuer Nordic Semiconductor nRF52833 Prozessor
- Größerer Flash Speicher mit 512kB und 128kB RAM
- Berührungsempfindliches Logo
- Eingebauter Sleep-/Aus-Modus, d.h. die Karte kann mit angeschlossenen Batterien heruntergefahren werden
- Diskreter Regler, der bis zu 200 mA Strom an externes Zubehör liefern kann
Was ist der BBC micro:bit?
Der BBC micro:bit ist ein Einplatinencomputer, der ursprünglich nur für schulische Zwecke entwickelt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bastelrechner nun auch auf dem freien Markt verfügbar. Der Minirechner mit einer Größe von 4 x 5 cm richtet sich an Anfänger wie auch an erfahrene Bastler gleichermaßen.
Die Platine ist bereits mit einer 5x5 LED-Matrix zur Ausgabe sowie einem Magnetometer und einem 3-Achs-Beschleunigungs-Sensor ausgestattet. Zudem verfügt sie über Bluetooth®, zwei programmierbare Buttons und 20 Input/Output-Pins.
Das bedeutet: Sie können gleich mit ersten Projekten loslegen, ohne Elektronik hinzukaufen zu müssen. Auf der micro:bit-eigenen Website finden Sie Unterstützung in Form von Tutorials und Übungen.
Anfänger und auch Profis werden am BBC micro:bit ihre Freude haben. Für den Bastelrechner stehen vier Programmieroberflächen zur Verfügung: Code Kingdoms JavaScript, Microsoft Blocks, Microsoft Touch Develop und MicroPython. Damit kann grafisch oder per Texteditor programmiert werden. Praktisch ist neben der Programmierung am PC über USB-Anschluss auch die Programmierung per Smartphone oder Tablet.

Betrieb über Micro-USB-Buchse an PC oder portabel über 2 Micro-Batterien · 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster · Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr · On-Board Bewegungsmelder und digitaler Beschleunigungssensor zur Erkennung von Bewegungen wie schütteln, neigen oder freier Fall · Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegegungen · Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten · Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren micro:bit mit anderen micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten · Fünf Ein- und Ausgänge (2 zur Stromversorgung, 3 zur freien Verfügung) zur Steuerung von Motoren, Roboter usw. · Über einen 20-poligen Randstecker kann das micro:bit mit anderen Geräten wie dem Raspberry® Pi, Arduino®, Galileo und Kano über einen Standardstecker verbunden werden · Durch einen separat gesteuerten Micro-USB-Controller wird der Miniatur-PC als gewöhnlicher Speicherstick auf Ihren Desktop-PC angezeigt · Gelbe System-LED · Systemdruckschalter.

Arbeitsspeicherkapazität: 16 kB
Taktfrequenz: 16 MHz
Speicher-Typ: FLASH
Speicherkapazität: 256 kB
Breite: 5 cm
Stromversorgung: akkubetrieben + batteriebetrieben + über USB
Produkt-Art: Board
Länge (Tiefe): 4 cm
Kategorie: Board
Architektur: 32-bit
Hersteller-Nr.: MICROBIT2BULKBOXED
EAN: 4064161155272
Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0,5 mm² - max. 100 m, 4 x 0,75 mm² - max. 150 m
UTP Kat 5e (AWG 24) oder UTP Kat 6e (AWG 23) - max. 200 m
Betriebsspannung: 12 - 14 V DC von der Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich: -30 bis + 60 ° C.

Lieferumfang: micro:bit Platine

Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Micro Bit, MICROBIT2BULKBOXED, micro:bit V2 Single
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4704
€ 14,99*
ab € 14,71*
€ 21,07*
1 Tag
1336
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,61*
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 22,61*
Lager 1039
1000
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 34,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,131
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micro:bit
MEFUSBB30AV1
€ 2,50*
Zubehör
Micro:bit
MEFUSBG30AV1
€ 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.