Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon 440-0051FC Lautsprecherkabel 2 x 4.00mm² Schwarz Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hicon
Hicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090900
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     440-0051FC
EAN/GTIN:
     4049371385237
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4qmm
Hicon 440-0051FC Lautsprecherkabel 2 x 4.00mm² Schwarz Meterware 1m

Wo rohe Kräfte sinnvoll walten...
sind Beschaller am Werk und die gehen nicht gerade zimperlich mit den Leitungen um. Kein Problem für unsere robustes Meridian Install SP240 CPR-Version. Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen. Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer.
FRNC (IEC 228, IEC 332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2)

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 4.00 mm²
Querschnitt: 2 x 4.00 mm²
Außen-Ø: 10.2 mm
Breite: 10.2 mm
Höhe: 10.2 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 11
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 440-0051FC
Isolationsmaterial: FRNC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: (2LIY4.0mm²)Y
Typ: 440-0051FC
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 440-0051FC
EAN: 4049371385237
Bauform: rund
BPVo-Euroklasse: Cca
Brandlast je m [kWh]: 0.54
Eigenschaften: Halogenfrei / LSZH, FRNC flammwidrig, Analog, OFC hochreines Kupfer
Einsatzgebiet: Studio / Broadcast, Installation, ELA 100 V
Mantelmaterial: FRNC

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Hicon, 440-0051FC, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 13,66*
2 Tage
26
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,68*
Lager 1039
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.