Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek SC-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 40 x 14 x 17mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089078
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SC-PCSS
EAN/GTIN:
     7640144716493
Suchbegriffe:
7640144716493
Ideal Tek
SC-PCSS
Platinenbestückungsrahmen
Ideal Tek SC-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 40 x 14 x 17mm 1St.

Kategorie: Leiterplattenverbinder
Breite: 14 mm
Höhe: 17 mm
Gewicht: 5 g
Typ: SC-PCSS
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Leiterplattenverbinder
Hersteller-Nr.: SC-PCSS
EAN: 7640144716493
Min. Bildschirmgröße: 10 inch
Max. Bildschirmgröße: 32 inch
Min. Gewicht: 0 kg
Max. Gewicht: 15 kg
Bildschirme: 1
VESA-Minimum: 75x75 mm
VESA-Maximum: 100x100 mm
Neigung (Grad): 90°
Rotation (Grad): 360°

Weitere Suchbegriffe: Platinenbefestigung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 2,87*
€ 4,49*
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 6,89*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,41*
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 7,51*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Idealtek
RIC-PCSA-N1
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.