Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek SR-PCSA Leiterplattenverbinder (L x B x H) 37 x 22 x 22mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089067
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SR-PCSA
EAN/GTIN:
     7640144716516
Suchbegriffe:
7640144716516
Ideal Tek
SR-PCSA
Platinenbestückungsrahmen
Ideal Tek SR-PCSA Leiterplattenverbinder (L x B x H) 37 x 22 x 22mm 1St.

Kategorie: Leiterplattenverbinder
Breite: 22 mm
Höhe: 22 mm
Gewicht: 15 g
Typ: SR-PCSA
Länge (Tiefe): 37 mm
Produkt-Art: Leiterplattenverbinder
Hersteller-Nr.: SR-PCSA
EAN: 7640144716516
Max. Gewicht: 1 kg
Neigung (Grad): 120°
Breite: 14 cm
Tiefe: 1,4 cm
Höhe: 15,5 - 26,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Platinenbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,47*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 4,58*
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,45*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
AC-PCSA
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.