Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall 874E04A Rack-Schublade 4 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088838
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     874E04A
EAN/GTIN:
     4049521466663
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Adam Hall 874E04A Rack-Schublade 4 HE

Robuste 1,5 mm Aluminium Konstruktion
Durchlaufender Griff zur ergonomischen Bedienung
Rastverschluss mit 1,5 kg Zugkraft
Kugelgelagerte Vollauszug-Teleskopschienen
Schnelltrennung zum Herausnehmen der Schublade
20 kg Belastbarkeit

Wenn Du in Deinem Rack Ordnung halten möchtest, indem Du Zubehör und Kabel praktisch und sicher verstaust, verfügst Du mit ERGO über eine stabile Rackschublade für den harten Tour-Alltag. Die Rackschublade aus 1,5 mm starkem Aluminium läuft leichtgängig auf kugelgelagerten Teleskopschienen, lässt sich vollständig ausziehen und komplett herausnehmen.
Ein- und Ausschieben erfolgt über den versenkten Griff und bei geschlossener Position rastet die Schublade sicher ein.

Produktart: 19" Rackschubladen
Material: Aluminium
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: schwarz
Höhe Außen: 4 HE
Breite Außen: 484,6 mm
Tiefe Außen: 387,8 mm
Höhe Innen: 168,6 mm
Breite Innen: 405,9 mm
Tiefe Innen: 358,5 mm
Max. Belastbarkeit: 20 kg
Materialstärke: 1,5 mm
Gewicht: 5 kg

Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 5 kg
Höhe: 177.8 mm
Länge (Tiefe): 387.8 mm
Höheneinheiten: 4 HE
Farbe: schwarz
Kategorie: Rack-Schublade
Material: Aluminium
Produkt-Art: Rack-Schublade
Breite: 484.6 mm
Hersteller-Nr.: 874E04A
EAN: 4049521466663
Lüfter: 120 mm

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll dokumenten schublade, 4049521466663, Adam Hall, 874E04A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.