Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt GTw 190A Auto-Subwoofer aktiv 280mm 150W 2?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt
Blaupunkt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088834
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2,00302E+12
EAN/GTIN:
     4260499852566
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Blaupunkt GTw 190A Auto-Subwoofer aktiv 280mm 150W 2?

Aktiver Underseat-Subwoofer
Lautsprecher: 5"" x 8""
Impedanz: 2 Ohm

Schwingspule: 35 mm · 150 Watt Belastbarkeit (max Power) · 80 Watts Nennbelastbarkeit · Verstärkertechnologie: AB · Wirkungsgrad: 95 dB · Signal-Rausch-Verhältnis: größer als 91 dB · Übertragungsbereich: 30 - 150 Hz · Phasenschalter · Kabelfernbedienung.

Belastbarkeit Musik (max.): 150 W
Belastbarkeit RMS: 80 W
Schalldruck: 95
Außen-Ø: 280 mm
Impedanz: 2 ?
Gewicht: 4.4 kg
Kategorie: Auto-Subwoofer aktiv
Produkt-Art: Auto-Subwoofer aktiv
Frequenzbereich: 30 - 150 Hz
Hersteller-Nr.: 2003020000010
EAN: 4260499852566
Arbeitslänge: 25 - 55 mm

Weitere Suchbegriffe: 4260499852566, Blaupunkt, 2003020000010, GTw 190 A, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 149,75*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 149,76*
€ 3,50*
ab € 127,93*
€ 160,78*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 214,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.