Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 9-900-E50-ESD Schonbacken Backenbreite: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086168
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-E50-ESD
EAN/GTIN:
     4250838527958
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 50mm
Bernstein 9-900-E50-ESD Schonbacken Backenbreite: 50mm

Die 50 mm Schonbacken aus ESD ableitfähigen Kunststoff (ESD sicher) sind auf der glatten Fläche zum Einkleben, passend zu unserem Kugelgelenk-Schraubstock 9-205 und 9-205 ESD. Die geriffelte Seite sorgt für starken Halt und gute Fixierung der zu bearbeitenden Teilen und Komponenten.

Passende Kunststoff-Backen für Best.-Nr. C59368 .

Kategorie: Schonbacken
Besonderheiten: aus ableitfähigem Material
Backenbreite: 50 mm
Material: Kunststoff
Breite: 50 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 9 g
Produkt-Art: Schonbacken
Hersteller-Nr.: 9-900-E50-ESD
EAN: 4250838527958
passend für Schraubstock Backen Breite 50 mm
mit einer glatten Fläche zum selber Aufkleben
geriffelte Oberfläche für starken Halt und gute Fixierung der eingespannten Teile
Ableitwiderstand zwischen 10

Weitere Suchbegriffe: schonbacken, bernstein tools schonbacken, 4250838527958, Bernstein, 9-900-E50-ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,11*
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,14*
1 Tag
13
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,59*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,57*
Lager 1039
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,73*
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-SET
ab € 18,41*
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-LEDER
ab € 6,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.