Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schonbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086166
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-E50
EAN/GTIN:
     4250838532549
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
bernstein tools schonbacken
Bernstein Schonbacken

Die 50 mm Schonbacken aus Kunststoff sind auf der glatten Fläche zum Einkleben, passend zu unserem Kugelgelenk-Schraubstock 9-205. Die geriffelte Seite sorgt für starken Halt und gute Fixierung der zu bearbeitenden Teilen und Komponenten.

Kategorie: Schonbacken
Material: Kunststoff
Breite: 50 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 9 g
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Schonbacken
Hersteller-Nr.: 9-900-E50
EAN: 4250838532549
passend für Schraubstock Backen Breite 50 mm
mit einer glatten Fläche zum selber Aufkleben
geriffelte Oberfläche für starken Halt und gute Fixierung der eingespannten Teile

Weitere Suchbegriffe: schonbacken, 4250838532549, Bernstein, 9-900-E50
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,68*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,71*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,97*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,04*
Lager 1039
77
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.