Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack C.K T3110 12150 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 12mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085521
Hersteller:
     C.K.
Herst.-Nr.:
     T3110 12150
EAN/GTIN:
     5013969986501
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
3er Pack C.K T3110 12150 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 12mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft

C.K. T3110 12150 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 12mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft

Geschmiedeter Stahl mit Wolfram Karbidspitze für lange Haltbarkeit. Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein.

Kategorie: Stein-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 12 mm
Material: Wolframkarbid
Material-Eignung: Beton + Stein + Mauerwerk
Gesamtlänge: 150 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 12 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stein-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: T311012150
EAN: 5013969986501
Maße: 50x18x8mm

Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 12mm, betonbohrer, 5013969986501, C.K., T3110 12150, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,72*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,37*
2 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,47*
Lager 1039
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.