Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR14 Baby (C)-Akku NiMH 5500 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HR14
HR14
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084647
Hersteller:
     energy
Herst.-Nr.:
     1371332
EAN/GTIN:
     4016138990546
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
HR14 Baby (C)-Akku NiMH 5500 mAh 1.2V 2St.

Leistungsstark und langlebig
Ideal für Hochstromverbraucher
2er-Set
Kapazität 5500 mAh

Leistungsstarke Baby-Akkus mit einer Kapazität von 5500 mAh für den regelmäßigen Einsatz. Ideal für Spielsachen, Radio, Taschenlampe uvm.

Größe: Baby (C)
Inhalt: 2 St.
Technologie: NiMH
Höhe: 49.5 mm
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 5500 mAh
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25.5 mm
Kategorie: Baby (C)-Akku
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Baby (C)-Akku
Hersteller-Nr.: 1371332
EAN: 4016138990546
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 5500mah baby, akku c, nimh akku c, energy, 1371332, HR14, Babyakku, akkubaby
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,865*
€ 10,62*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,99*
€ 41,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 41,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.