Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS EASYMIG 140 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS
GYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083772
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     Y459182
EAN/GTIN:
     3154020032262
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
GYS EASYMIG 140 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 140A

Ultraleicht und tragbar
Einfache Einstellung
Vereinfachtes Display
Robust gebaut
Integrierte
Drahtvorschubkoffer

Das EASYMIG 140 ist ein einphasiger Schweißinverter der MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Handschweißen kann und ist für Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet.
Durch die robuste und verstärkte Bauweise, das geringe Gewicht sowie Gummidämpfer, die Stöße und Vibrationen verringern, ist das Gerät auch gut für den mobilen Einsatz nutzbar.
Ein intuitives Bedienfeld erleichtert die Einstellung der Drahtspannung und -geschwindigkeit.
Es müssen nur folgende Einstellungen ausgewählt werden:
· Vorgegebenen Spannung von 15 bis 20 V bzw. den Elektodendurchmesser beim E-Hand-Schweißen
· Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 3 bis 9 m/min
Das Gerät ist mit einem Eurozentralanschluss für einen einfachen Wechsel des Brenners.
ANTI STICKING:
Trägt dazu bei das tendezielle Festkleben der Elektrode im Schweißbad zu verringern.
Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:
· Mit Hilfe dem Verpolungssystem mit Fülldraht zu schweißen
· Unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind, ...) zu sein
· Leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind
· Optimal für Außenarbeiten auf dünnen Blechen zu sein

Kategorie: MIG/MAG-Schweißgerät
Schweiß-Strom (min.): 30 A
Schweiß-Strom (max.): 140 A
Schweiß-Strom (Bereich): 30 - 140 A
Schweißdraht-Ø: 0.9 (mit Gas 0.6 - 0.9 mm)
Absicherung: 16 A
Betriebsspannung: 230 V/AC
Breite: 160 mm
Höhe: 380 mm
Gewicht: 7.8 kg
Länge (Tiefe): 350 mm
Produkt-Art: MIG/MAG-Schweißgerät
Hersteller-Nr.: 032262
EAN: 3154020032262
EN60974-1 (40°C) MIG:
IA 80 A
X% 140 A
MMA:
IA 70 A
X% 120 A

Lieferumfang: Masseklemme (Kabel 1,6 m/16 mm²) + Elektrodenhalter (Kabel 1,6 m/16 mm²) + Kontaktrohr 0,9 mm + «Gas»-Düse + Kontaktrohr-Schraubenschlüssel + Gasrohr 1 m + 2 Schlauchschelle für das Gasrohr

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,64*
€ 432,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,35*
€ 432,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 406,39*
€ 477,40*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 635,65*
€ 721,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,44*
€ 858,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,15*
€ 829,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,96*
€ 775,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,88*
€ 765,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,65*
€ 756,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.