Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED-Gartenleuchte Siena 500581 2er Set LED Warmweiß Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic
Heitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080033
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     Y337052
EAN/GTIN:
     4002940017533
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Heitronic LED-Gartenleuchte Siena 500581 2er Set LED Warmweiß Dunkelgrau

Gehäuse aus wetterfestem Polyresin
Mit Ein-/Ausschalter
Ca. 6 Stunden Leuchtdauer mit einer Akkuladung
Inkl. NiMH-Akkus

Mit der Solar-Erdspießleuchte können Sie auch ohne vorhandenen Stromanschluss beispielweise Wege beleuchten.

Je 8 warmweiße SMD LED
Komplett anschlussfertiges Set
Je 1 Erdspieß inklusive
Integrierter Tag-/Nachtsensor
Ein-/Ausschalter.

Kategorie: LED-Gartenleuchte
Akku: NiMH
Betriebsspannung: 1.2 V
Anzahl Leuchtmittel: 8
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lampen-Besonderheiten: Mit Erdspieß + Mit Sensor
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Material: Polyresin
Schutzart: IP44
Schutzklasse: III
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 115 mm
Höhe: 20 mm
Farbe: grau
Energieeffizienzklasse: n.rel
Produkt-Art: LED-Gartenleuchte
Hersteller-Nr.: 500581
EAN: 4002940017533
Hersteller: Heitronic
Modell: 500581 (Siena)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Akku: 1,2 V Ni-Mh AA, 600 mAh

Lieferumfang: 2 x LED-Solarleuchte + NiMH-Akkus + 2 x Erdspieß.

Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, gartenstrahler led, gartenstrahler, Heitronic, 500581, Siena, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,18*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 14,19*
Lager 1039
28
2
€ 6,99*
ab € 14,93*
€ 21,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,767
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.