Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AMS01 Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079920
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AMS01
EAN/GTIN:
     4260625441718
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Geradschleifer
Kunzer 7AMS01 Akku-Geradschleifer

Gummierter Griff
Stufenlos einstellbare Drehzahl

Kompaktes und leichtes Multifunktionswerkzeug für Feinarbeiten wie Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Bohren, Schneiden und Sägen.

Kategorie: Akku-Geradschleifer
Besonderheiten: inkl. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Band-Geschwindigkeit: 5000 - 25000 m/min
Gewicht: 0.62 kg
Produkt-Art: Akku-Geradschleifer
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1
Akku-Kapazität: 2 Ah
Akkuspannung: 12 V
Hersteller-Nr.: 7AMS01
EAN: 4260625441718
Bohrfutter: 3 mm
Ladezeit: 1 h

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,50*
€ 83,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,99*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 136,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.