Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Servo Verlängerungskabel [1x JR-Buchse - 1x Futaba-Stecker] 50.00cm 0.35mm² verdrillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078196
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6992163
EAN/GTIN:
     4064161155395
Suchbegriffe:
Servo
Servokabel
servokabel
Reely Servo Verlängerungskabel [1x JR-Buchse - 1x Futaba-Stecker] 50.00cm 0.35mm² verdrillt

Kabellänge: 50 cm
Querschnitt: 0.35 mm²
JR Buchse - Futaba Stecker

Servo Verlängerungskabel
JR weiblich, Futaba männlich
Weiss, Rot, Schwarz
1 x JR Buchse - 1 x Futaba Stecker
0.35 mm²
Verdrillt.

Kabel-Art: Servo Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Servo
Ausführung: Verlängerungskabel
Kabel-Besonderheiten: verdrillt
Querschnitt je Ader: 0.35 mm²
Querschnitt: 0.35 mm²
Kabellänge: 50.00 cm
Anschluss A: JR-Buchse
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss B: Futaba-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Stecksystem: JR-Buchse + Futaba-Stecker
Produkt-Art: Servo Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: RE-6992163
EAN: 4064161155395
Einstellung:
1-10: pro 1 Minute
10-30: pro 5 Minuten
30-60: pro 15 Minuten

Lieferumfang: 10 x Servo Verlängerungskabel

Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6992163
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 34,28*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,34*
€ 34,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.