Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Group POC0000094(Red) Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz, Rot Seitenfenster, Integrierte Beleuchtung, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP
FSP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078000
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     CMT710RED
EAN/GTIN:
     0845685010827
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
FSP Group POC0000094(Red) Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz, Rot Seitenfenster, Integrierte Beleuchtung, Staubfilter

Zwei PC Gehäuse in einem
Vertikaler und horizontaler Einbau der Grafikkarten möglich
Aluminium Gehäuse mit zwei symmetrischen Flügeln für die perfekte Kombination aus Dynamik und Ästhetik
Beide Systeme Unterstützen jeweils ein doppeltes Flüssigkeitskühlsystem (Dual watercooling in both systems)
Ermöglicht den Einbau von zwei 360mm Lüfter
Viel Platz für ein benutzerdefiniertes Kabelmanagement befreit Ihre Systeme von jeglichen Luftstromeinschränkungen (perfect Airflow)
Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und gehärtetem Glas
ARGB Controller für eine große Variation an Beleuchtungsmöglichkeiten
Unterstützt USB Type C Anschluss

Kategorie: PC-Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Midi-Tower
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Front-Schnittstellen: USB-C™ + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 3
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 455 mm
Höhe: 530 mm
Länge (Tiefe): 634 mm
Gewicht: 11.82 kg
Formfaktor: ATX + Micro-ATX + Mini-ITX + E-ATX
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Anzahl USB-C™: 1 x
Produkt-Art: PC-Gehäuse
Farbe: schwarz + rot
Besonderheiten: Seitenfenster + Integrierte Beleuchtung + Staubfilter
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: CMT710RED
EAN: 0845685010827
Akkukapazität: 2.5Ah
Max. Saugkraft (Motor): 88 mbar
Akkuladezustandsanzeige

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, FSP Group, CMT710RED, POC0000094(Red), Desktop Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 723,35*
€ 803,20*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 723,00*
€ 803,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,21*
€ 955,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,50*
€ 952,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,48*
€ 918,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,39*
€ 887,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.