Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM LED-Treiber 12W 500mA 12 - 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECOM
RECOM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077189
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACT12-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
RECOM LED-Treiber 12W 500mA 12 - 24 V/DC

12 - 24 V/DC
500 mA

Ausgangsstrom (max.): 500 mA
Leistung (max.): 12 W
Leistungsbereich: 12 W (max)
Anzahl Eingänge: 1 x
Kategorie: LED-Treiber
Anzahl Ausgänge: 1 x
Höhe: 22 mm
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Produkt-Art: LED-Treiber
Länge (Tiefe): 109 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC
Breite: 40 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Eingangsspannung (min.): 198 V
Hersteller-Nr.: RACT12-500
----------
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: geprägt
Besonderheit: Beschriftungsfenster unten
Blattformat: A4
Breite: 220 mm
Bruttogewicht: 0.04 kg
dokumentenecht: nein
Farbe: transparent
Farbname: transparent
Höhe: 310 mm
Marke: Leitz
Material: PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke: 200
Öffnung: oben und rechts

Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 12w, RECOM, RACT12-500, led, led-stromversorgung, lednetzteil, ledstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 14,35*
€ 8,95*
ab € 9,57*
€ 14,36*
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 15,59*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,73*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 23,97*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.