Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 71920 Saugglocke 40cm Produktabmessung, Ø 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076311
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     Y203121
EAN/GTIN:
     4004625719206
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel
Rothenberger Industrial 71920 Saugglocke 40cm Produktabmessung, Ø 15cm

Passend für alle gängigen Toiletten und andere Abflüsse in Bad und Küche.

Kategorie: Schraubendrehereinsatz
Antrieb: 1/2"
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Schraubendrehereinsatz
Hersteller-Nr.: 7809M-4
EAN: 7314150214600
Grösse: 4

Weitere Suchbegriffe: Rohr-Saugglocke, Saugglocke (Rohrreiniger), pömpel rothenberger, abfluss saugglocke, 4004625719206, Rothenberger Industrial, 71920, ROPÜ, rohrreinigung, abfluss verstopft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,69*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 9,80*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 18,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.