Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-415-25 221 Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4mm² starr: 0.2-4mm² Polzahl (num): 5 25St. Transparent, Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076152
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-415-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 221-415-25 221 Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4mm² starr: 0.2-4mm² Polzahl (num): 5 25St. Transparent, Orange

Um 40 % kleiner als das Vorgängermodell

Extrem schlank
Die Klemmen der Generation 221 sind ein echtes Raumwunder: Ihr Volumen hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell (Serie 222) um 40 % reduziert. Damit können Elektroinstallateure jetzt auch Anwendungen mit beengten Einbaubedingungen problemlos realisieren. Dank des extrem schlanken Designs der neuen Serie lassen sich die verdrahteten Klemmen einfach und schnell in die Installationsdosen einlegen. Darüber hinaus bieten die Platzeinsparungen zusätzliche Möglichkeiten für spätere Erweiterungen.
Sehen, was Sache ist
Das neue Gehäusedesign der Serie 221 aus transparentem Kunststoff ermöglicht die einfache Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition. Der Elektroinstallateur kann nach dem Anschließen sofort sehen, ob alle Leiter bis zum Anschlag eingesteckt und korrekt verbunden sind. Auch die korrekte Abisolierlänge der Leiter ist nun auf einen Blick einfach überprüfbar. Geschlossene Leitungstrichter sorgen für die eindeutige Führung der Leiter zur Klemmstelle.
Bedienerfreundlichkeit im Fokus
Über zwei Prüföffnungen kann der Installateur die Klemme selbst im eingebauten Zustand komfortabel und sicher prüfen und zwar mit allen gängigen Prüfspitzen. Die seitlichen Griff mulden im Gehäuse erhöhen die Bedienerfreundlichkeit beim Öffnen der Hebel. Die neue Klemmengeneration basiert auf der bewährten werkzeuglosen CAGE CLAMP®-Technologie, bei der die Klemmstellen mithilfe eines Betätigungshebels geöffnet und geschlossen werden. Der Unterschied zum Vorgängermodell: Jetzt geht das Betätigen des Hebels noch leichter von der Hand. Somit lassen sich die Leiter noch einfacher und schneller anschließen.
Große Applikationsvielfalt
Als Universalklemme ist die neue Serie 221 in der Lage, alle gängigen Leiterarten aufzunehmen: Mit nur einer Klemme lassen sich Leiterquerschnitte von 0,14 bis 4 mm² (feindrähtig) bzw. 0,2 bis 4 mm² (ein- und mehrdrähtig) abdecken. Dank des hohen zuverlässigen Nennstroms von 32 A und einer Nennspannung von 450 V eignet sich die Serie 221 für vielfältige Applikationen. Typische Anwendungen in der Gebäudetechnik sind das Anschließen von Leuchten, Jalousiemotoren sowie das Verdrahten von Sprechanlagen, Tür- und Torsteuerungen. In der Industrie eignet sich die Verbindungsklemme ideal für die Verdrahtung unter anderem von Motoren und Pumpen.

Inhalt: 25 St.
Breite: 29.9 mm
Temperaturbereich: bis +105 °C
Nennstrom: 32 A
Herst.-Teilenr.: 221-415-25
Produkt-Art: Verbindungsklemme
Kategorie: Verbindungsklemme
AWG: 24 - 12
Querschnitt starr (min.): 0.2 mm²
Isolationsmaterial: Kunststoff
Herstellerfarbe: Transparent + Orange
Querschnitt starr (max.): 4 mm²
Länge (Tiefe): 18.6 mm
Abisolierlänge: 11 mm
Anschluss: Zugfeder
Querschnitt flexibel (max.): 4 mm²
Nennspannung: 450 V
Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
Polzahl: 5
Farbe: transparent + orange
Serie: 221
Hersteller-Nr.: 221-415-25
----------
Max. Auflösung 3840 x 2160 60Hz (4K, UHD-1)

Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 221-415-25, 221, wago 221
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 23,62*
2 Tage
1885
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,64*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 32,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.