Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GAO Abdeckung TAE-Steckdose Business Line Polarweiß EFE800TAE pw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076103
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE800TAE pw
EAN/GTIN:
     4004282437093
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
TAE Dose
3er Pack GAO Abdeckung TAE-Steckdose Business Line Polarweiß EFE800TAE pw

GAO Abdeckung TAE-Steckdose Business Line Polarweiß EFE800TAE pw

Funktion: TAE-Steckdose
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Polarweiß
Inhalt: 1 St.
Serie: Business Line
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFE800TAEpw
EAN: 4004282437093
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: tae dose polarweiß, abdeckung tae dose, 4004282437093, GAO, EFE800TAE pw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.