Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATN 70/71/72 HiFi Plattenspielernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATN
ATN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y19206
EAN/GTIN:
     4250013701456
Suchbegriffe:
Plattenspielernadel
Tonnadel
tonnadel
ATN 70/71/72 HiFi Plattenspielernadel

Bitte identifizieren Sie Ihre Tonnadel anhand der Abbildungen. Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Hersteller erheblich und beziehen sich nur auf die am meisten verwendeten Typen.

Sphärischer Diamantschliff.

Kategorie: HiFi Plattenspielernadel
Nadelschliff: sphärisch
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: HiFi Plattenspielernadel
Hersteller-Nr.: 341398
EAN: 4250013701456
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: 4250013701456, 341398, ATN 70/71/72, Phono-Zubehör, Ersatznadel, Phono-Nadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 19,58*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 19,60*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 34,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.