| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910075153 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Y17441 EAN/GTIN: 4016138085594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plattenspieler-Antriebsriemen-Sortiment 4teilig Flachriemen Die 4 meistgebrauchten Flachriemen im Sortiment. Passend für fast alle Plattenspieler der Fabrikate Dual, HTE, Technics, Thorens etc. Kategorie: Plattenspieler-Antriebsriemen-Sortiment Produkt-Art: Plattenspieler-Antriebsriemen-Sortiment Hersteller-Nr.: 340774 EAN: 4250013743005 Angabe des BAK 0,07 ~ 5,00 ‰ (fixe Grundeinstellung), unter 0,07 ‰ wird das Testergebnis als 0,00 ‰ angezeigt Genauigkeit ± 0,05 ‰ beim Referenzwert von 0,5 ‰ Aufwärmzeit 15 Sekunden bis max. 2 Minuten Reaktionszeit innerhalb von 12 Sekunden Batteriekapazität ca. 1000 Tests Kalibrierung ca. alle 12 Monate bzw. nach zirka 500 Tests Betriebstemperatur 5 40° C. Lieferumfang: je 1 x Flachriemen: + Ø 158 mm x 0,7 mm x 5 mm + Ø 185 mm x 0,7 mm x 5 mm + Ø 195 mm x 0,7 mm x 5 mm + Ø 205 mm x 0,6 mm x 5 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |