Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 10 x 0.09mm² Schwarz 096102809 Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071233
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96102809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 10 x 0.09mm² Schwarz 096102809 Meterware 1m

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Produkt-Art: Steuerleitung
Anzahl Adern: 10 x
Kategorie: Steuerleitung
Querschnitt: 10 x 0.09 mm²
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Leiteraufbau: 7 x 0.127 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schleppkettenfähig: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 1500 V
Nennspannung: 300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Meterware: Ja
Farbe: schwarz
Kabeltyp: LiYCY
Halogenfrei: Nein
AWG max.: 28
Typ: 096102809
Herst.-Teilenr.: 096102809
Außen-Ø: 5.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 0.09 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 096102809
----------
Bodenplatte: BHT 500x12x500 mm
Belastbarkeit: statisch (max.): 80 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.