Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 12 x 0.09mm² Schwarz 096122809 Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071230
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96122809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 12 x 0.09mm² Schwarz 096122809 Meterware 1m

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Prüfspannung: 1500 V
Leiteraufbau: 7 x 0.127 mm
Produkt-Art: Steuerleitung
Querschnitt (je Ader): 0.09 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 096122809
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Kabeltyp: LiYCY
Inhalt: Meterware
Typ: 096122809
Querschnitt: 12 x 0.09 mm²
Farbe: schwarz
AWG max.: 28
Außen-Ø: 5.90 mm
Nennspannung: 300 V
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kategorie: Steuerleitung
Anzahl Adern: 12 x
Schleppkettenfähig: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Hersteller-Nr.: 096122809
----------
Bodenplatte: BHT 500x12x500 mm
Belastbarkeit: statisch (max.): 80 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.