Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CK20 Kontaktelement 2 Schließer 230 V/AC, 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     X995571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
eaton kontaktelement
Eaton M22-CK20 Kontaktelement 2 Schließer 230 V/AC, 24 V/DC 1St.

Kategorie: Kontaktelement
Anschluss: Cage Clamp-Anschluss
Kontaktart: 2 Schließer
Schaltspannung: 230 + 24 V/DC
Schaltstrom (max.): 4 A
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 42 mm
Montageart: Frontbefestigung
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-CK20
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Kontaktelement
Hersteller-Nr.: 107898
----------
Schaltspannung: AC-15: 230 V/4 A; DC-13: 24 V/3 A
Anschlussquerschnitte: 1 x (20 - 18)2 x (20 - 18) AWG
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V/AC
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 / Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 3600
Betätigungskraft: ? 10 N
Max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 10 A

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 107898, M22-CK20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.