Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159720216-3 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070224
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159720216-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1159720216-3 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 3St.

Ableitstrom 13,5 kA
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Schützt wertvolle Geräte vor Überspannung mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A. Mit 2poligem, beleuchtetem Sicherheitsschalter und Funktionskontrollleuchte.

Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen: 6
Kabellänge: 2.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Funktionsanzeige: optisch
Ableitstrom: 13.5 kA
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 365 mm
Hersteller-Nr.: 1159720216-3
----------
Winkel-Schutzkontaktstecker

Lieferumfang: 3 Stück.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,63*
€ 40,28*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,74*
€ 67,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 16,91334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.