| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910067690 Herst.-Nr.: R171050 EAN/GTIN: 783250792290 |
| |
|
| | |
| Trend Networks SecuriTEST IP Tracer Leitungssucher In Verbindung mit dem digitalen Tongenerator und dem Cable Tracer (Kabellokalisierer) erlaubt der SecuriTEST IP, Kabel zu identifizieren und zu lokalisieren. Es stehen vier modulierte Tonsignale sowie verschiedene Empfindlichkeitsstufen zur Verfügung, um entweder den Verlauf eines Kabelbündels zu verfolgen oder ein einzelnes Kabel in einem Bündel zu lokalisieren. Gewicht: 160 g Höhe: 225 mm Produkt-Art: Leitungssucher Breite: 52 mm Kategorie: Leitungssucher Länge (Tiefe): 37 mm Typ: SecuriTEST IP Tracer Hersteller-Nr.: R171050 EAN: 0783250792290 18 Motorflugmodelle 8 Hubschrauber 1 Quadrocopter mit FPV-Sicht 2 Jets 8 Segelflugzeuge.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kabeltester trend networks, kabelader prüfgerät, 783250792290, Trend Networks, R171050, SecuriTEST IP Tracer, Leitungsfinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 112,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,71* | € 112,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,88* | € 116,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,88* | € 119,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,31* | € 218,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|