Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067546
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8314265
EAN/GTIN:
     4053199527298
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx

Einfach Beleuchtungsstärke ermitteln
Hochpräziser Beleuchtungssensor
Kompakte und handliche Bauform

Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kommt überall dort zum Einsatz, wo genaue Lichtmessung wichtig ist, wobei der Anwendungsbereich immer größer wird. Im gewerblichen oder industriellen Bereich spielt die Messung der Lichtintensität vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktpräsentation, bei Arbeiten mit Kleinteilen oder in Gärtnereien eine wichtige Rolle, um zu ermitteln, ob genügend Licht zur Verfügung steht.

Automatische Bereichswahl · MIN-/ MAX-Messung · Data-Hold · Mess-Einheit: Lux / Fc · 4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung.

Gewicht: 106 g
Höhe: 163 mm
Breite: 54 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 %
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Kategorie: Luxmeter
Länge (Tiefe): 28 mm
Produkt-Art: Luxmeter
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: digital
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 199900 lx
Hersteller-Nr.: VC-8314265
EAN: 4053199527298
Energie 6.5 Wh

Lieferumfang: Luxmeter LX-10 + 3 Micro-Batterien (Typ AAA) + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, VC-8314265, LX-10, Lichtmesser, Belichtungsmesser, lichtmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,78*
€ 29,18*
1 Tag
587
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,19*
€ 3,50*
ab € 37,90*
€ 50,49*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,18*
€ 51,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.