Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx PRO BT-X35 Bluetooth® Lautsprecher AUX, SD, USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066910
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     X833471
EAN/GTIN:
     4260358121840
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Technaxx PRO BT-X35 Bluetooth® Lautsprecher AUX, SD, USB Schwarz

Karaoke Mikrofon
TWS Funktion (2 Mikrofone zum Duett nutzen)
LED Beleuchtung
Aux-Eingang
Echo-, Musik- & Lautstärkeeinstellung

Karaoke Mikrofon mit hochwertigen 2x 3 Watt Stereolautsprechern · Musik-Streaming (MP3, WAV) über Bluetooth V4.2, MicroSD Karte (bis 32GB) oder AUX–IN (Smartphone, Tablet, PC etc.) · Singspaß über Youtube und kompatibel mit verschiedenen Gesangs- & Karaoke-APPs · LED-Beleuchtung (RGB-Licht) · TWS-Funktion (gleichzeitiger Karaokespaß über 2 Mikrofone von einem Smartphone) · Kompatibel auch mit MusicMan BT-X36 · Echo-, Musik- & Lautstärkeeinstellung · AUX-Ausgang zum Anschluss an externe HiFi-Systeme · Hochwertiges Aluminiumgehäuse & einfache Bedienung ·Idealer Unterhaltungsspaß: singen mit Familie/Freunden, für Feiern & Partys.

Kategorie: Bluetooth® Lautsprecher
Gewicht: 380 g
Höhe: 255 mm
Ausgangsleistung: 6 W
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX + SD + USB
Schnittstellen (Eingang): microSD + Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Bluetooth® Version: 4.2
Übertragungsart: Bluetooth®
Herstellerfarbe: Schwarz
Akku-Laufzeit (max.): 14 h
Stromversorgung: akkubetrieben
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 75 mm
Produkt-Art: Bluetooth® Lautsprecher
Kabellose Ladefunktion: Nein
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 4686
EAN: 4260358121840
Separater Prototyping-Bereich mit 0V- und 3V-Reihen
Beschriftete Pins

Lieferumfang: MusicMan® Karaoke Mikrofon PRO BT-X35 + SB-auf-Micro USB Ladekabel + Micro USB-auf-Audiokabel (AUX) mit 3,5mm Klinke + Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, USB Lautsprecher, USB Speaker, 3 w bluetooth lautsprecher, mono mikrofone, Technaxx, 4686, PRO BT-X35, BT Speaker, BT Lausprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,46*
€ 67,70*
€ 3,50*
ab € 79,48*
€ 104,77*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 79,08*
€ 104,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.