Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMC-Arduino Schrittmotorsteuerung 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emis
Emis
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066087
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     X801231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller emis
schrittmotor controller
Emis SMC-Arduino Schrittmotorsteuerung 2.2A

Kleine Bauform
Direkt auf Arduino- Grundboard aufsteckbar
Mikroschrittbetrieb und Phasenströme direkt einstellbar
Kompatibel mit Estlcam

Die neue Schrittmotorsteuerkarte SMC-Arduino ist eine Steuerplatine mit vielen Extras. Die Karte hebt sich enorm von Handelsüblichen Steuerplatinen ab. Die SMC Arduino ist durch einfaches Aufstecken auf das Arduino- Grundboard eine praktische Angelegenheit. Man muss nicht zahlreiche Verbindungen von unserem SMC-Arduino zu der Grunleiterplatte verdrahten. Durch einfaches Aufstecken auf das Hauptboard wird die Kompatibilität ein Kinderspiel. Aufgrund der integrierten Schrittmotorendstufen können Sie drei Motoren gleichzeitig angeschließen und betreiben. Die Phasenströme können einfach über Trimmpotentiometer eingestellt werden. Auch den passenden Mikroschrittbetrieb können Sie direkt auf der Platine einstellen.

Kategorie: Schrittmotorsteuerung
Betriebsspannung (Details): 12 - 24 V DC
Steuerbare Achsen: 3
Max. Phasen-Strom: 2.2 A
Schnittstellen: TTL + Optional USB
Herst.-Teilenr.: 191801
Typ: SMC-Arduino
Produkt-Art: Schrittmotorsteuerung
Hersteller-Nr.: 191801
EAN: - - - - - - - - -
Ausgabefrequenz: 100 kHz
Eingangspegel: 5-24V DC
Mikroschrittbetrieb: 1/1,1/2,1/4,1/16.

Weitere Suchbegriffe: Emis, 191801, SMC-Arduino, cnc, motortreiber, grbl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.