Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 61754015-1 SILVYN FPAS 13 Wellrohr Schwarz 9.80mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066064
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
3m LAPP 61754015-1 SILVYN FPAS 13 Wellrohr Schwarz 9.80mm Meterware

LAPP 61754015-1 SILVYN® FPAS 13 Wellrohr Schwarz 9.80mm Meterware

Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Wellrohr-Besonderheiten: flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig
Innen-Ø: 9.80 mm
Außen-Ø: 13 mm
Max. Temperatur: +120 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Wellrohr
Herst.-Teilenr.: 61754015-1
Typ: SILVYN® FPAS 13
Biegeradius: 25 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Hersteller-Nr.: 61754015-1
EAN: - - - - - - - - -
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,86*
1 Tag
51
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,88*
Lager 1039
51
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,84*
€ 22,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,61334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506915
ab € 0,53*
Sonstiges
Lapp Kabel
55506315
ab € 1,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.