Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 4560042S Messader LiFY 1 x 1.50mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064845
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560042S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
einzelader 1x1,5 qmm rot
3m LAPP 4560042S Messader LiFY 1 x 1.50mm² Rot Meterware

LAPP 4560042S Messader LiFY 1 x 1.50mm² Rot Meterware

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Nennspannung: 1000 V
AWG max.: 15
Farbe: rot
Anzahl Adern: 1 x
Produkt-Art: Messader
Herst.-Teilenr.: 4560042S
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 3000 V
Leiteraufbau: Kupferlitze; super-feinstdrähtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Typ: LiFY
Isolationsmaterial: PVC
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabeltyp: LiFY
Kategorie: Messader
Außen-Ø: 4 mm
Meterware: Ja
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Hersteller-Nr.: 4560042S
EAN: - - - - - - - - -
13 Zähne, Modul 0.8

Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, LAPP, 4560042S, LiFY, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,04*
1 Tag
319
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,05*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,16334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,80*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.