Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Funk-Rauchwarnmelder 5er Set inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei
Ei
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064278
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     X758151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Ei Electronics Funk-Rauchwarnmelder 5er Set inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar

3-V-Lithium-Batterie (fest eingebaut)
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre
Inklusive praktischer Funk-Fernsteuerung

Rauchwarnmelder:
10-Jahres-Funkrauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie und Funkmodul. Mit großer Test-/Stummschaltknopf und anschwellender Testlautstärke.
Alarm-Controller:
Funk-Fernsteuerung für Frühwarnsysteme aus Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxid-Warnmeldern.

Rauchwarnmelder: · 5-fach Schutz vor Fehlalarmen · Ohne LED-Blinken · Automat. Verschmutzungskompensation · Demontagesicherung · VdS-geprüft gem. DIN EN 14604 · Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb-14-01 · 10 Jahre Lebensdauer · Alarm-Controller: · Fernbedienung für kombinierte Funk-Warnsysteme (Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxid-Warnmelder) · Intuitive Benutzerführung durch Einknopf-Bedienung · Tasterfunktionen: Test, Ortung, Stumm, Speicher · Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie · Anzeige von Feuer- und Kohlenmonoxid-Alarm sowie Batterieleerstandsanzeige · Wandmontage möglich · Gerät aus Halterung abnehmbar · Funksender und -empfänger integriert · Verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie · EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten.

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Funk-Rauchwarnmelder
Kategorie: Funk-Rauchwarnmelder
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie + vernetzbar
EAN: - - - - - - - - -
Rauchwarnmelder:
Schalldruck: 85 dB
Stromversorgung: batteriebetrieben
Batterie: 3 V Lithium-Batterie (fest verbaut)
Zertifizierung: EN14604
Abm. (H x Ø): 45 x 115 mm
Gewicht: 180 g
Alarm-Controller:
Stromversorgung: batteriebetrieben
Batterie: 3 V Lithium-Batterie (fest verbaut)
Abm. (B x H x T): 90 x 90 x 23 mm
Gewicht: 120 g.

Lieferumfang: 4 x Rauchwarnmelder + 4 x Funk-Modul + Inkl. Montageplatte + Montagematerial + 4 x 3-V-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung. + Alarm-Controller + Montageplatte + 3 V Lithium-Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Ei Electronics, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,90*
€ 692,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.