Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Fax Anschlusskabel gebrückt [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p2c] 3.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064207
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602099
EAN/GTIN:
     4064161150321
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Kabel
tae kabel
Basetech Fax Anschlusskabel gebrückt [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p2c] 3.00m Schwarz

Zum Anschluss analoger Nebengeräte (z.B. Fax) an die Telefondose
Ermöglicht den parallelen Betrieb von Telefon und z.B. FAX oder Modem an einer TAE-Dose
Für Geräte mit Internationaler PIN-Belegung
Mit TAE-N Stecker und RJ11 Western Stecker (6/2)

Bei älteren Modems wurde die Anschlussleitung im inaktiven Zustand mittels eines Relais überbrückt. Man konnte bei der Einwahl eines solchen Gerätes das Anziehen dieses Relais (Unterbrechen der Anschlussleitung) hören.
Bei neueren Modems wird dieses Relais eingespart und werden nur zweipolig angeschlossen. Damit ein solches Modem als N-Gerät das dahinterliegende Telefon nicht abschaltet, ist ein spezielles gebrücktes Modemkabel erforderlich, bei dem die unterbrochene Leitung durch zwei Drahtbrücken im TAE-N-Stecker überbrückt ist.
Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
ROHS und REACH konform
Alle Basetech-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte

Anschluss B Anzahl: 1 x
Kabel-Art: Fax Anschlusskabel
Passend für Land: Deutschland
Anschluss-Typ: TAE + RJ11
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: TAE-N-Stecker
Anschluss B: RJ11-Stecker 6p2c
Kabellänge: 3.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Besonderheiten: gebrückt
AWG: 28
Kabel-Anwendung: Fax
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Kabel-Form: flach
Innenleiter-Material: CCA
Produkt-Art: Fax Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: BT-1602099
EAN: 4064161150321
Anzahl Stellen: 2 x 6
Baugröße Front (mm): 48 x 48
Schalttafelauschnitt (mm): 45 x 45
Bautiefe (mm): 91
Temperaturbereich(°C): -20…+65
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: 4040849491764, Basetech, BT-1602099, Faxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.