Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 32004 SW Erdungskabel NYY-J-RE 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063521
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     32004 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Erdungskabel
Erdungslitze
NYY-J
1m Helukabel 32004 SW Erdungskabel NYY-J-RE 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Für Energieübertragung im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser. Für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Kategorie: Erdungskabel
Kabeltyp: NYY-J-RE
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 11 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 32004 SW
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: NYY-J-RE
Produkt-Art: Erdungskabel
Hersteller-Nr.: 32004SW
EAN: - - - - - - - - -
DIN VDE 0298 Teil 1 sowie VDE 0276-603 und HD 603 S.1-3 G, für die Strombelastbarkeit HD 603 S.1 in Verbindung mit VDE 0276 Teil 1000. Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie.

Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 1x16 mm², erdungskabel, erdungskabel 1m, Helukabel, 32004 SW, NYY-J-RE, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.