Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 036T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3A 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063435
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 036T-P120
EAN/GTIN:
     4251125201193
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATM 036T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3A 36W

Schutzklasse 1
Für medizinische Anwendungen zugelassen
ErP-Konform
Hoher Wirkungsgrad
12 V/DC
3.0 A
36 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.
EN ES60601-1 (edition 3.1)

Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Kurzschluss- und Überlastschutz mitautomatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL · Typ: getaktet.

Ausgangsstrom (max.): 3 A
Typ: ATM 036T-P120
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Eingangsspannung: 90 + 264 V/AC
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Leistung (Details): 36 W
Gewicht: 210 g
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Höhe: 34 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Breite: 50 mm
Hersteller-Nr.: ATM036T-P120
EAN: 4251125201193
Leistung: 30 W
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom: 2.5 A
Eingangsspannung: 90 V - 264 V
Nominale Betriebsspannung: 100 V - 240 V
Abmessungen (L x B x H): 100 x 50 x 34 [mm]
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Leistung im Leerlaufbetrieb: < 0.3 W
Isolationsspannung: 4000 V
Gewicht (ohne Netzkabel): 210 g

Lieferumfang: Netzkabel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4251125201193, Dehner Elektronik, ATM 036T-P120, Netzteil, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,03*
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 33,46*
€ 3,50*
ab € 38,38*
€ 50,95*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 67,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.